Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sonda za uzemljenje Obo Bettermann 219 20 BP V4A 1000mm 20mm Nehrđajući čelik V4A Neobrađeno Okruglo D=20 mm S ručicom/rupom

Šifra: 2761715

EAN: 4012195740650

Obo Bettermann

5000858 - 219 20 BP V4A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
0
Dužina (mm)
1000
Promjer (mm)
20
Materijal
Nehrđajući čelik V4A
Površina
Neobrađeno
Vrsta profila
Okruglo D=20 mm
Vrsta povezivanja
S ručicom/rupom

Ostali podaci ili svojstva

Poprečni profil
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije