Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera FORLIGHT FORD 2x 20W E27 SIV Okruglo fi 300mm IK10 IP65 112st.

Šifra: 2715018

EAN: 8435381430047

LEDS-C4

PX-1801-GRI

No product image

Stropna/zidna plafonijera FORLIGHT FORD, okrugla, sive boje, promjera 300 mm, 2 x grlo E27, sa zaštitom IP65 i stupnjem zaštite od udaraca IK10.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
20
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
siva
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 300
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
112

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije