Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera IVELA 270 opal 1x 60W E27 BIJ Oblo 270x150x100mm IK10 IP65 230V

Šifra: 1164556

EAN: 8019163081247

IVELA

127300

No product image

IVELA stropni/zidni strop ima snagu od 60 W, stupanj mehaničke otpornosti IK10, stupanj zaštite IP65 i okove E27.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IVELA
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Oblik
Oblo
Dimenzije (mm)
270x150x100
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije