Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupić Elba AT-OK 160-72 660mm Čista bijela

Šifra: 1087965

EAN: 3830022074423

ELBA

S1661 - STEBRIČEK AT-OK

No product image

Stup Elba AT-OK 160 mm 72 mm 660 mm Obojeni čelik BIJELA S1661

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Izvedba
AT-OK 160-72
Visina stupa (mm)
660
Boja stupa
Čista bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije