Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupić LEGRAND MINI Jednostrano kvadratno 680mm 45mm BIJ 9003

Šifra: 2787872

EAN: 3414971194618

LEGRAND

653003

No product image

MINISTUPIĆ IZRAVNO PRIKLJUČIVANJE JEDNOSTRANO, VISINA: 68 cm BIJELI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Jednostrano
Oblik stupa
kvadratno
Visina stupa (mm)
680
Širina gornjeg dijela (mm)
45
Boja stupa
bijela
RAL broj stupa
9003

Ostali podaci ili svojstva

Predžičano
Ne
Podesivo
Ne
Broj primjenjivih gornjih dijelova
2
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Mobilno
Ne
Uvođenje kabela
Ispod
Puni profil
Da
Materijal instalacijskog stupa
Aluminij
Kvaliteta materijala instalacijskog stupa
Ostalo
Materijal instalacijskog stupa bez halogena
Da
Površina stupa
Ostalo
Materijal gornjeg dijela
Plastika
Kvaliteta materijala gornjeg dijela
PVC
Materijal gornjeg dijela bez halogena
Ne
Površina gornjeg dijela
Neobrađeno
Boja gornjeg dijela
bijela
RAL broj gornjeg dijela
9003
Koristivi poprečni presjek (mm2)
2880
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Pogodno za podnu montažu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije