Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupić Obo Bettermann ISSDHSM45EL Jednostrano Oblo 675mm 80mm

Šifra: 2761730

EAN: 4012195811794

Obo Bettermann

6289982 - ISSDHSM45EL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Jednostrano
Oblik stupa
Oblo
Visina stupa (mm)
675
Širina gornjeg dijela (mm)
80

Ostali podaci ili svojstva

Predžičano
Ne
Podesivo
Ne
Izjednačavanje visine (mm)
0
Broj primjenjivih gornjih dijelova
2
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Mobilno
Ne
Montaža poklopca
Ne
Moguća montaža na pod
Da
Uvođenje kabela
Ispod
Puni profil
Da
Materijal instalacijskog stupa
Aluminij
Materijal instalacijskog stupa bez halogena
Da
Površina stupa
Anodizirano
Materijal gornjeg dijela
Aluminij
Kvaliteta materijala gornjeg dijela
Ostalo
Materijal gornjeg dijela bez halogena
Da
Površina gornjeg dijela
Neobrađeno
Boja gornjeg dijela
Ostalo
Broj razdjelnih zidova
0
Dubina stupca (mm)
130
Širina stupca (mm)
80
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Pogodno za podnu montažu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije