Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 2000mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Priključak M12 DC

Šifra: 2623103

EAN: 3666916032763

TELEMECHANIQUE

XUX8AKSAM12 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni domet (mm)
2000
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP / NPN
Analogni izlaz 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
brez an.izh-10V+10V
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
ni analog.izh.0-20mA
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
ni analog.izh.4-20mA
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Maks. udaljenost uklapanja (mm)
2000
Maks. izlazna struja (mA)
35
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Ne
Podešavanje
Ostalo
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
S ostalim analognim izlazima
Ne
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Funkcija tipke
Uključenje na svjetlu
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
35
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 65
Frekvencija uključivanja (Hz)
150
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S vremenskom funkcijom
Ne
Operativni domet (mm)
od 0 do 2000
Upozorenje propusta
Ne
Triangulacija
Pozadinsko nestajanje
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Zaštitna klasa lasera
Ostalo
Vrsta svjetla
Višebojna LED dioda
Materijal plašta kabela
Ostalo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije