Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

17 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2612218, EAN: 3666916037539
TELEMECHANIQUE
XUK8AKSNL2 - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 1000mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Kabel od 12 do 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2612220, EAN: 3666916037522
TELEMECHANIQUE
XUK8AKSNM12 - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 1000mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Priključak M12 od 12 do 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2618812, EAN: 3666916037089
TELEMECHANIQUE
XU8M18MA230 - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 120mm brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Kabel od 24 do 240V od 24 do 240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2618813, EAN: 3666916037058
TELEMECHANIQUE
XU8M18MB230 - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 120mm brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Kabel od 24 do 240V od 24 do 240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2618820, EAN: 3666916037041
TELEMECHANIQUE
XU8M18MB230K - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 120mm brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Priključak 1/2 inča AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2620976, EAN: 3666916037065
TELEMECHANIQUE
XU8M18MA230W - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 120mm brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Kabel od 24 do 240V od 24 do 240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2622584, EAN: 3666916031995
TELEMECHANIQUE
XUYPSCO989SP - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 4000mm PNP brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2622586, EAN: 3666916028995
TELEMECHANIQUE
XUYPS2CO945S - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 600mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2622587, EAN: 3666916032015
TELEMECHANIQUE
XUYPS1LCO965S - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 300mm PNP / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2622622, EAN: 3389119009850
TELEMECHANIQUE
XUYPSCO929L1SP - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 60mm PNP brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2622623, EAN: 3389119009867
TELEMECHANIQUE
XUYPSCO929L2SP - Detection

Svjetlosni senzor - separacija Telemechanique 110mm PNP brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije