Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica LOGIQ RJ11 6(4) BIJ Podžbukno KS Keystone Unipack

Šifra: 2789367

EAN: 3831006989221

TEM ČATEŽ

KQ36PWXO-U - 4417047

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Vrsta utičnog spoja
RJ11 6(4)
Boja
v beli barvi
Način montaže
Podžbukno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
RAL broj
9003
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Nagnuto
Sa zaštitom od prašine
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
71
Visina uređaja (mm)
71
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije