Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
124 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056
LEGRAND
077505

Utičnica MOSAIC "BS" Podžbukno 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951
LEGRAND
664795

Utičnica NILOE ZA STALNI PRIKLJUČAK Podžbukno 16A 250V BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2713206, EAN: 3414970508652
LEGRAND
753119

Utičnica VALENA Life Podžbukno 16A 250V z zaščito otrok IP44 1M S poklopcem BIJ/BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724114, EAN: 3414970509710
LEGRAND
753220

Utičnica VALENA Life Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 1M BEŽ BV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725757, EAN: 3414970510013
LEGRAND
753126

Utičnica VALENA Life Podžbukno 16A 250V z zaščito otrok IP20 dvostrukaM BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735693, EAN: 3414970682581
LEGRAND
764529

Utičnica NILOE Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita IP20 1D BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2610620, EAN: 3606480526107
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH2900221

Utičnica Asfora Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 1M Potpuno kućište BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1203741, EAN: 3831006915114
TEM ČATEŽ
CF11PW-U - 4315141

Utičnica FONTANA Nadžbukno 16A 230V uz zaštitu djece IP44 2M BIJ dvostruka okom., Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223518, EAN: 3831006929630
TEM ČATEŽ
VM11IT-U - 6217832

Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 Potpuno kućište bež/prozirna Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604620, EAN: 3831006930803
TEM ČATEŽ
VM40PW-U - 6217670

Utičnica MODUL Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M BIJ Francoska, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2728158, EAN: 3831006933835
TEM ČATEŽ
VM11BT-P - 6117685

Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M S poklopcem CRN/PROZ Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696552, EAN: 3831006935006
TEM ČATEŽ
VM11ST-P - 6117833

Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M S poklopcem proz. SRE Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije