Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica MODUL RJ11 6(4) Cat.3 BEŽ IP20 1M podometna montaža Unipack

Šifra: 2610778

EAN: 3831006931886

TEM ČATEŽ

KM36IW-U - 6217850

No product image

UTIČNICA TEL X RJ11 6/4 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ11 6(4)
Kategorija
Cat.3
Boja
Bež
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
podometna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
RAL broj
1013
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
33
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije