Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica MODUL RJ11 Cat.3 BIJ IP20 1M Podžbukno Profipack

Šifra: 2627965

EAN: 3831006926059

TEM ČATEŽ

KM36PW-P - 6117776

No product image

UTIČNICA TEL X RJ11 6/4 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ11
Kategorija
Cat.3
Boja
v beli barvi
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
RAL broj
9003
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
33
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije