Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica MODUL RJ12 6 (4) BIJ Unipack

Šifra: 2805988

EAN: 3831006993662

TEM ČATEŽ

KM30MW-U - 6218044

No product image

UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ12 6 (4)
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
9003
Vrsta priključka
Vijak
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije