Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica MOSAIC RJ11 Cat.3 BIJ Ugradbeno IP20 1M

Šifra: 1056825

EAN: 3245060787301

LEGRAND

078730

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Vrsta utičnog spoja
RJ11
Kategorija
Cat.3
Boja
v beli barvi
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Podni spremnik/podna montaža
Da
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Vrsta priključka
Ostalo
Podmazano kućište
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Da
S tekstnim poljem
Da
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Ne
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije