Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka 70 RANGE 63A 4P DIN šina

Šifra: 1169020

EAN: 8011564012028

GEWISS

GW70008

No product image

Teretna rastavna sklopka GEWISS 70 RT HP nazivne struje 63 A, četveropolna, s isključnom/uključnom ručicom crvenožute boje i osovinom, komplet za ugradnju ručice na vrata i sklopke na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
70 RANGE
Nazivna trajna struja Iu (A)
63
Broj polova (P)
4
Vrsta utičnog spoja
DIN letev (letev)

Ostali podaci ili svojstva

Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Prikladno za pričvršćivanje na pod
za talno pritrdit.
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
37,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije