Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ETISWITCH 80A 3P DIN šina

Šifra: 2627691

EAN: 3838895717997

ETI

004661404 - CLBS 80 3P

No product image

Teretna rastavna sklopka CLBS nazivne struje 80 A, tropolna, bez isključne/uključne ručice, ugradnja na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETISWITCH
Nazivna trajna struja Iu (A)
80
Broj polova (P)
3
Vrsta utičnog spoja
DIN letev (letev)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
37
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Da
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirne klešče
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije