Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ETISWITCH preklopni 1-0-2 160A 3P

Šifra: 2609402

EAN: 3838895719632

ETI

004661550 - LBS 160 3P CO

No product image

Preklopna teretna rastavna sklopka između izvora napajanja LBS CO, nazivne struje 160 A, tropolna, bez isključne/uključne ručice, ugradnja na montažnu ploču

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETISWITCH
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
415
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
80
Integrirani motorni pogon
Ne
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Izvedba elementa upravljanja
bez ručice

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije