Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka SCHNEIDER 32A 3P DIN šina

Šifra: 2617131

EAN: 3389110551693

SCHNEIDER ELECTRIC

V1 - Contactors & motor p

No product image

TeSys Vario – tijelo prekidača za rastavnu sklopku – 3 pola – 32 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
32
Broj polova (P)
3
Vrsta utičnog spoja
DIN letev (letev)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao učinski rastavljač
ni kot komp.ločil.st
Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V
7,5
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
11
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
10
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Da
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Ne
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Bez
Blokirajuće
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
od 0 do 690
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
7,5
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
0,384

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije