Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka Living NOW BIJ bez indikator 2M

Šifra: 2797766

EAN: 8005543613368

BTICINO

KW01M2

No product image

Pomični poklopac za kontrole estetskog komplementa (samo prekidači), bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Boja
v beli barvi
Utisak/oznaka
Bez
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
Indikator
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Ostalo
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Izvedba
Kontrolni gumb osjetljiv na dodir
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
Ne
RAL broj (slično)
9003
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Otporno na udarce
IK00
Širina (mm)
45
Visina (mm)
86
Dubina (mm)
7
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije