Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka MODUL BEŽ sa simbolom "0-1" 2M Blister

Šifra: 1212131

EAN: 3831006917514

TEM ČATEŽ

TM12IWNT03-B - 4331534

No product image

GUMB 2M IW NT 03

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Boja
Bež
Utisak/oznaka
sa simbolom "0-1"
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Sklopka/tipkalo
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Izvedba
Tipkalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
1013
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Širina (mm)
45
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije