Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo AXOLUTE Podžbukno ANTR 10A Fluorescentna rasvjeta IP20 2M

Šifra: 1181519

EAN: 8012199790497

LEGRAND

HS4055/2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXOLUTE
Način montaže
Podžbukno
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Metalno
Kvaliteta materijala
Aluminij
Bez halogena
brezhalogen
Površina
kovinska
Izvedba površine
svjetleća
Način upotrebe
na dodir
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
klik
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije