Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2788200, EAN: 3245060770259LEGRAND 077025
Tipkalo MOSAIC Ugrađena instalacija Žaluzine BIJ 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1188005, EAN: 3245067744130LEGRAND 774413
Tipkalo VALENA "SVJETLO" Podžbukno 1P NO BIJ 10A Fluorescentna rasvjeta
ŠIFRA: 1217299, EAN: 3245067823842LEGRAND 782384
Tipkalo FORIX Nadžbukno 1P NO SIV 6A IP44
ŠIFRA: 1170989, EAN: 3303432400101SCHNEIDER ELECTRIC WDE000511
Tipkalo CEDAR Nadžbukno 1P NO BIJ 16A
ŠIFRA: 1200464, EAN: 3303432400361SCHNEIDER ELECTRIC WDE000515
Tipkalo CEDAR zvono Nadžbukno 1P NO BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta
ŠIFRA: 2738042, EAN: 3414970464026LEGRAND 752311
Tipkalo VALENA Life Podžbukno Dvosmjerna sklopka SRE 10A
ŠIFRA: 2725183, EAN: 3414970464057LEGRAND 752111
Tipkalo VALENA Life Podžbukno Izmjenični prekidač BIJ 6A
ŠIFRA: 2738040, EAN: 3414970464132LEGRAND 752211
Tipkalo VALENA Life Podžbukno Dvosmjerna sklopka BEŽ 10A
ŠIFRA: 2743927, EAN: 3414970682406LEGRAND 764507
Tipkalo NILOE Podžbukno 1P NO BIJ 6A
ŠIFRA: 2803519, EAN: 3414971574359LEGRAND 278030L
Tipkalo MOSAIC Podžbukno BIJ 1M
ŠIFRA: 2803514, EAN: 3414971574380LEGRAND 278040L
Tipkalo MOSAIC Podžbukno BIJ 2M
ŠIFRA: 2862663, EAN: 3414971878419LEGRAND 069533L - Plexo
Tipkalo PLEXO Ugradbeno 1P NO SIV 10A indikator IP55
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.