Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo EKONOMIK Podžbukno 1P NO SRE 10A Ne IP20 Zvono Unipack

Šifra: 2728416

EAN: 3831006963504

TEM ČATEŽ

SE11ESTI50-U - 3515306

No product image

JEDNOPOLNI GUMB 10A 250V~ TI 50

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
Srebrna
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije