Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo GEA zvono blister bez okvira Podžbukno 1P NO SIV 10A Fluorescentna rasvjeta IP20

Šifra: 1126571

EAN: 3838959428883

ELEKTROMATERIAL

417358

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEA
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
siva
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Brez
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
7026
Način upotrebe
Tipkalo
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Vijak
Tekstualno polje / površina za natpis
brez
Broj aktivirajućih klackalica
2
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Širina uređaja (mm)
enojna
Visina uređaja (mm)
/
Dubina uređaja (mm)
/

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije