Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo MODUL Podžbukno 1P NO CRN 10A Fluorescentna rasvjeta IP20 2M upravljačko, Unipack

Šifra: 1216663

EAN: 3831006960404

TEM ČATEŽ

EM26SB-U - 4338364

No product image

TIPKOM SE MOŽE UPRAVLJATI 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
Črna
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj modula (sustav modula)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije