Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka upozorenja BizLine za označevanje gradbišča 500m, 75mm Crveno bijelo

Šifra: 2864688

EAN: 3700420311102

BizLine

BIZ 351040 - 351040

No product image

Trak za razmejitev gradbišča rdeč/bel 75 mm x 500 m x 0,03 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
75
Boja
Crveno bijelo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije