Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka upozorenja ELT ELEKTRO CRV 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

Šifra: 1005556

EAN: 3838629001507

ELT

005363

No product image

Upozoravajuća traka ELEKTRO CRVENA 2,8 kg = 350 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELT
S otiskom
ELEKTRO
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (m)
350

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije