Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV, SAT utičnica NILOE Podžbukno Završna utičnica 3 BIJ

Šifra: 1215516

EAN: 3245066645650

LEGRAND

664565

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NILOE
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
3
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
10
Prikladno za modem kabela
Ne
Pogodno za daljinsko napajanje
Da
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
10
Pokrov
Središnja ploča s pokrovom
RAL broj (slično)
9003
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Širina uređaja (mm)
75,8
Visina uređaja (mm)
75,8
Dubina uređaja (mm)
37
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Antibakterijski tretman
Ne
DAB+
Ne
Izvedba utičnice
TV/RD/SAT

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije