Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV, SAT utičnica SYSTEM Podžbukno direkt 1 BIJ

Šifra: 1105087

EAN: 8011564078932

GEWISS

GW20391

No product image

TV-SAT utičnica Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, s prigušivanjem 0 db – izravna, F – ženska.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
direkt
Broj ispusta
1
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
0,8
Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0
Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
0
Pogodno za daljinsko napajanje
Da
Frekvencija (MHz)
2400
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0,5
Broj modula (sustav modula)
1
Pokrov
Bez
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9016
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
23,1
Visina uređaja (mm)
45,6
Dubina uređaja (mm)
36
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije