Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV, SAT utičnica SYSTEM Podžbukno direkt 1 CRN

Šifra: 1099574

EAN: 8011564128675

GEWISS

GW21381

No product image

TV utičnica Gewiss System crne boje, ugradbene širine 1M, s prigušivanjem 0db – izravna, IEC – muška.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
direkt
Broj ispusta
1
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
0,8
Prikladno za modem kabela
Ne
Pogodno za daljinsko napajanje
Da
S poklopcem
brez pokrova
Frekvencija (MHz)
2400
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0,5
Broj modula (sustav modula)
1
Pokrov
Bez
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
23,1
Visina uređaja (mm)
45,6
Dubina uređaja (mm)
36
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije