Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica EKONOMIK Podžbukno Završna utičnica 2 SRE 1M Unipack

Šifra: 2728414

EAN: 3831006971127

TEM ČATEŽ

KE11ES-U - 3517719

No product image

UTIČNICA TV-R FINAL 1dB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
2
Boja
Srebrna
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
0
Prikladno za modem kabela
ni za kabelski modem
Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
<1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Ne
Frekvencija (MHz)
182744
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
RAL broj (slično)
9006
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
38

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije