Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica GEA blister s okvirom Podžbukno Prijelazni priključak 2 BIJ

Šifra: 1135088

EAN: 3838959297045

ELEKTROMATERIAL

617457

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEA
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Prijelazni priključak
Broj ispusta
2
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
2
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
2,5
Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
1,8
Pogodno za daljinsko napajanje
ni za nap.na daljavo
S poklopcem
brez
Frekvencija (MHz)
5-1000
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije