Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica MODUL Podžbukno osnovna 1ch BEŽ 2M Unipack

Šifra: 2727254

EAN: 3831006936713

TEM ČATEŽ

KM20IW-U - 6218520

No product image

TV UTIČNICA BASIC 0dB 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
osnovna
Broj ispusta
1ch
Boja
Bež
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
<1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
1013
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije