Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica MODUL Podžbukno osnovna F 1 BIJ 2M SAT, Unipack

Šifra: 1208598

EAN: 3831006936737

TEM ČATEŽ

KM24PW-U - 6218527

No product image

UTIČNICA SAT BASIC 0dB 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
osnovna
Broj ispusta
1
Boja
bijela
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
<1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
RAL broj (slično)
9003
Izvedba površine
Nije primjenjivo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije