Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica MODUL Ugradbeno osnovna 1 BIJ 1M 0dB Unipack

Šifra: 2805983

EAN: 3831006993563

TEM ČATEŽ

KM10MW-U - 6218039

No product image

TV UTIČNICA BASIC 0dB 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
osnovna
Broj ispusta
1
Boja
bijela
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9003
Izvedba površine
Mat
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije