Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica MOSAIC Ugradbeno zvijezda 1ch BIJ 1M

Šifra: 2738025

EAN: 3414970328700

LEGRAND

078793

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
zvijezda
Broj ispusta
1ch
Boja
bijela
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
1,5
Prikladno za modem kabela
Ne
Pogodno za daljinsko napajanje
Da
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1
Broj modula (sustav modula)
1
Pokrov
Središnja ploča s pokrovom
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9003
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
IK03
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
32,5
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
23,5
Antibakterijski tretman
Ne
DAB+
Ne
Izvedba utičnice
TV

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije