Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica New Unica Podžbukno Završna utičnica 3 BIJ 2M

Šifra: 2801103

EAN: 3606489467753

SCHNEIDER ELECTRIC

NU345018

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
3
Boja
bijela
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modem kabela
Ne
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Broj modula (sustav modula)
2
Pokrov
Bez
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj (slično)
9003
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
28
Antibakterijski tretman
Ne
DAB+
Ne
Izvedba utičnice
TV

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije