Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica Obo Bettermann ANT-3SD RW1 Završna utičnica 3 BIJ

Šifra: 2752336

EAN: 4012196164752

Obo Bettermann

6105282 - ANT-3SD RW1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
3
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
2
S poklopcem
s pokrovom
Frekvencija (MHz)
5
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1
RAL broj (slično)
RAL 9010
Površina
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije