Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica PLEXO IP55 Ugradbeno Završna utičnica TV-R-SAT SIV

Šifra: 2862677

EAN: 3414971878907

LEGRAND

069558L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA TV-R-SAT VTIČNICO - SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
TV-R-SAT
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Broj modula (sustav modula)
3
Pokrov
Ostalo
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
RAL broj (slično)
7046
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
47,7
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Antibakterijski tretman
Ne
SAT frekvencijski pojas (MHz)
od 950 do 2400
Radiofrekvencijski pojas (MHz)
od 87,5 do 240
DAB+
Da
Izvedba utičnice
TV/RD/SAT

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije