Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna noćna svijetiljka TEM BIJ prenosna zasilna LED 250V 2M Unipack

Šifra: 2780768

EAN: 3831006986992

TEM ČATEŽ

EM57-U - 4338489

No product image

Visokoučinkovita LED svjetiljka s dvostrukom funkcijom: automatska sigurnosna svjetiljka u slučaju prekida električne energije u mreži 230 V i prijenosna svjetiljka s ručnim uključivanjem/isključivanjem.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije