Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna utičnica RITTAL zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina

Šifra: 2780136

EAN: 4028177935600

RITTAL

2506120 - SZ 2506.120

No product image

Vgradna vtičnica RITTAL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivni napon (V)
230
Izmjerena struja (A)
16
Vrsta napona
AC
Izvedba
DIN šina

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije