Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

62 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2850430, EAN: 3250615640048
HAGER
SNS016 - 0118583379

Ugradna utičnica HAGER ŠUKO 250V 16A AC DIN šina brez kontr.svetilke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723805, EAN: 3303432319908
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS61G

Ugradna utičnica PRATIKA SI IP54 230V 10/16A Zaštitni kontakt (šuko)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724301, EAN: 3606480097768
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15306

Ugradna utičnica ACTI9 250V 16A AC FRA brez kontr.svetilke 2,5 DIN BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720017, EAN: 3606480097775
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15307

Ugradna utičnica ACTI9 250V 16A AC DIN šina FRANCUSKA s kontrolni.svjetlom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1080971, EAN: 3606480097782
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15310

Ugradna utičnica ACTI9 zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina brez kontr.svetilke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777875, EAN: 3606480097799
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15035

Ugradna utičnica ACTI9 zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina z indikacijo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1209265, EAN: 3838629028559
ALFA PLASTIC
ALFAPRSCH01

Ugradna utičnica ALFA ELECTRIC zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1181681, EAN: 4001869311982
SIEMENS
5TE6800 - 5TE6800

Ugradna utičnica SENTRON 16A SCHUKO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1182436, EAN: 4015082668754
EATON
266875 - Z-SD230

Ugradna utičnica EATON zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina brez kontr.svetilke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780136, EAN: 4028177935600
RITTAL
2506120 - SZ 2506.120

Ugradna utičnica RITTAL zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741867, EAN: 8011564441767
GEWISS
GW96526

Ugradna utičnica 90 RANGE 2,5M DIN 250V 16A AC Danska brez kontr.svetilke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720117, EAN: 3606480097843
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15212

Ugradni transformator zvona ACTI9 ITR 230V 8-12V 16VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije