Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna utičnica ALFA ELECTRIC zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina

Šifra: 1209265

EAN: 3838629028559

ALFA PLASTIC

ALFAPRSCH01

No product image

Ugradbena utičnica ALFA ELECTRIC nazivnog napona 230 V, nazivne struje 16 A, šuko standard, ugradnja na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Nazivni napon (V)
230
Izmjerena struja (A)
16
Vrsta napona
AC
Izvedba
DIN šina

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije