Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna utičnica ACTI9 250V 16A AC DIN šina FRANCUSKA s kontrolni.svjetlom

Šifra: 2720017

EAN: 3606480097775

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15307

No product image

DIN utičnica iPC, 2P+E, 16 A, 250 V AC, NFC15100, fr. st. s ind. svjetl. nap.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
250
Izmjerena struja (A)
16
Vrsta napona
AC
Izvedba
DIN šina
S kontrolnim svjetlima
s kontrolno svetilko

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
S većom zaštitom od dodira
Da
Širina u modularnim razmacima
5
Ugradbena dubina (mm)
63
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije