Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-1500A

Šifra: 2803608

EAN: 3838629792504

ISKRA

BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BQ0307
Mjerno područje (A)
1500
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Označitev skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije