Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm bez skaleA

Šifra: 1029754

EAN: 3838651300166

ISKRA

BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

No product image

Ugradbeni analogni ampermetar BQ0307 s ulazom 4 – 20 mA, bez skale, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BQ0307
Mjerno područje (A)
4-20
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Skala instrumenta - brez skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije