Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uređaj za paljenje (HID) VOSSLOCH Z 400 MK kvadrat 35-400W 230V

Šifra: 1206630

EAN: 4050732302527

VOSSLOCH SCHWABE

142897 - VS70500

No product image

Pokretač proizvođača Vossloch, četverokutnog oblika, za metalhalogenidne žarulje snage 35 – 400 W napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VOSSLOCH
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35-400
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za visokotlačnu natrijevu svjetiljku
(SON 70-400W
Prikladno za halogenu metalnu svjetiljku
HID 35-400W)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije