Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica 4BOX USB P503 Bticino Livingnow Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 3M CRN

Šifra: 2863972

EAN: 8053839324047

FINDER

4BUSBP503.KG - 4BUSBP503KG

No product image

Multifunkcijska univerzalna napajalna enota USB P503 (schuko + 2 x bipasso + 2 x USB ali 3 x bipasso + 2 x USB) širine 3M. Kompatibilno z Bticino Living Now, črna.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
3
Boja
Črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije