Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica 4BOX Wide v ohišju + 3m kabla Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP55 3M poklopac CRN

Šifra: 2863965

EAN: 8053839323156

FINDER

4B.W.CC03 - 4BWCC03

No product image

Ohišje z vgrajeno vtičnico P40 (schuko + bipasso) z zaščito IP55 ali IP66 ob vgradnji v ustrezno nadometno dozo, z dodanim kablom dolžine 3m ter P40 vtičem. Možnost pirključitve ravnega ali kotnega schuko vtiča. 3M, črna.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Ugrađena instalacija
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Broj jedinica (M)
3
Pokrov
poklopac
Boja
Črna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije