Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica FLUID 3F Nadžbukno 16A 400V IP44 S poklopcem BIJ

Šifra: 1100487

EAN: 3838959218712

ELEKTROMATERIAL

616393

No product image

Trofazna nadžbukna utičnica FLUID 16A 400V, prema starom JUS standardu, zaštite IP44, bijele boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FLUID
Način montaže
Nadžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
400
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Pokrov
S poklopcem
Boja
v beli barvi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije